text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M12X180/S=19


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 180 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 180
P 1.75
s 19

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01220.120.180
EAN 8715492033901
UBB 952351982238
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.