Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01221
01221.120.085
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M12X85
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
85 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
85
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
01221.120.085
EAN
8717077202450
UBB
500648085255
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD