text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M14X110/S=22


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 110 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Standard

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01200.140.110
EAN 8715492026408
UBB 950351151127
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.