Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.100.050
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M10X50/S=17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.100.050
EAN
8715492025470
UBB
950351146028
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD