Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.100.130
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M10X130/S=17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
130 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
130
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.100.130
EAN
8715492025722
UBB
950351147273
UNSPSC
31161620