Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.100.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc plated 8.8 M10X100/S=17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
100 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.100.100
EAN
8715492025661
UBB
950351146937
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD