Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01226
01226.180.080
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M18X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
2.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01226.180.080
EAN
8715494287906
UBB
500571904936
UNSPSC
31161620