text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M18X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 60 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 60
P 2.5
s 27

Standard

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01226.180.060
EAN 8715494287890
UBB 500571904852
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.