Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04105
04105.060.030
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
04105.060.030
EAN
8715494438865
UBB
500505619899
UNSPSC
31161620