Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04105
04105.240.180
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M24X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
180 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
04105.240.180
EAN
8715494440646
UBB
500505565910
UNSPSC
31161620