Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.050.050
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M5X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
50
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.050.050
EAN
8715492006943
UBB
950351001710
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD