Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.330.180
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M33X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
180 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
180
P
3.5
s
50
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.330.180
EAN
8715492010858
UBB
950351027558
UNSPSC
31161620