Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.300.220
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M30X220
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
220 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD