text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M24X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 140 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Standard

DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.240.140
EAN 8715492009876
UBB 950351020371
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.