text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M20X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 80 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 80
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 04108.200.080
EAN 8715493849969
UBB 955351411629
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.