Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04108
04108.100.080
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M10X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
80 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
80
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
04108.100.080
EAN
8715493849662
UBB
955351408674
UNSPSC
31161620