Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.270.090
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M27X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
90 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
90
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.270.090
EAN
8715492115874
UBB
950351957911
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD