Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.160.200
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M16X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
200 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.160.200
EAN
8715492115119
UBB
953351006655
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD