text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M16X170


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 170 mm
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 170
P 2
s 24

Standard

NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 04100.160.170
EAN 8715492115089
UBB 953351006572
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.