Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.140.110
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M14X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
110 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
110
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.140.110
EAN
8715492114853
UBB
953351870357
UNSPSC
31161620