Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.080.210
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M8X210
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
120 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.080.210
EAN
8715494120661
UBB
500571538718
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD