Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.060.180
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M6X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
180 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
180
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.060.180
EAN
8715492320209
UBB
951351769728
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD