Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.390.160
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M39X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Lunghezza
160 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
160
P
4
s
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.390.160
EAN
8715494616805
UBB
500633340103
UNSPSC
31161620