text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M33X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 120 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Standard

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.330.120
EAN 8715492322173
UBB 951351780857
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.