Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.100.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 Min.50 M10X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
100 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
100
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.100.100
EAN
8715492320568
UBB
950351849282
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD