Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.080.095
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M8X95
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
95 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
95
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.080.095
EAN
8715494599252
UBB
500633303234
UNSPSC
31161620