text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M6X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 30 mm
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Standard

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.060.030
EAN 8715492317797
UBB 950351829979
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.