text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M16X220

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 220 mm
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 220
P 2
s 24

Standard

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.160.220
EAN 8715494599788
UBB 500633308514
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.