Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.160.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M16X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
100 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
100
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.160.100
EAN
8715492318251
UBB
950351834177
UNSPSC
31161620