Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
53510
53510.120.240
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M12X240
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
240 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
240
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
53510.120.240
EAN
8715494599535
UBB
500633306047
UNSPSC
31161620