text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M10X130


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 130 mm
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 130
P 1.5
s 17

Standard

NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.100.130
EAN 8715494111867
UBB 500571356392
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.