Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55000
55000.060.045
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M6X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
45 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
45
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
55000.060.045
EAN
8715492320049
UBB
950351846130
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD