text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M20X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 120 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 120
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.200.120
EAN 8715492321459
UBB 950351853391
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.