text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 70 M16X85


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 85 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 85
P 2
s 24

Standard

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 55000.160.085
EAN 8715492321138
UBB 952351018132
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.