text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M8X170


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 170 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 170
P 1.25
s 13

Standard

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.080.170
EAN 8715492250551
UBB 951351755297
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.