text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M6X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 90 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 90
P 1
s 10

Standard

ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.060.090
EAN 8715492250261
UBB 951351737899
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.