Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.520.180
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M52X180
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M52
Lunghezza
180 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
180
P
5
s
80
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.520.180
EAN
8715494605557
UBB
500633116461
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD