Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.390.170
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M39X170
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Lunghezza
170 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
170
P
4
s
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.390.170
EAN
8715494605373
UBB
500633114714
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD