Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.300.130
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M30X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
130 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
130
P
3.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.300.130
EAN
8715492252326
UBB
951351765015
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD