Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.270.140
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M27X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
140 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
140
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.270.140
EAN
8715492252166
UBB
950351770967
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD