text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M24X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 120 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 120
P 3
s 36

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.240.120
EAN 8715492251985
UBB 950351769811
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.