Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.220.085
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M22X85
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M22
Lunghezza
85 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
85
P
2.5
s
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.220.085
EAN
8715494605045
UBB
500633112080
UNSPSC
31161620