text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M20X340


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 340 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 340
P 2.5
s 30

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.200.340
EAN 8715494127479
UBB 500571233120
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.