text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M12X290


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 290 mm
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 290
P 1.75
s 19

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.120.290
EAN 8715494604871
UBB 500633213631
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.