text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M8X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 30 mm
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 30
P 1.25
s 13

Standard

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.080.030
EAN 8715492250360
UBB 950351762709
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.