text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M5X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material / Grade A2-70
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 25 mm
Marchio Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material / Grade A2-70
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.68
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 8

Standard

NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.050.025
EAN 8715494134095
UBB 500571228922
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.