Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.200.060
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M20X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
60 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.200.060
EAN
8715494510615
UBB
500621782100
UNSPSC
31161620