text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN ≈931 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X50/50

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Standard

NEN ≈1555
ASME ≈B18.2.3.1M
ISO ≈4014
NF ≈E25-112
DIN ≈931

Numeri di articolo

Numero articolo 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.