text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN ≈931 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M12X40/30

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Dimensioni

b 30
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Standard

NEN ≈1555
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
NF ≈E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 56090.120.040
EAN 8715492860255
UBB 952351070265
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.