Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
03400
03400.158.060
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
Hexagon head bolt BSW BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 5/8X2.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.R
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5/8 Inch
Lunghezza
60 mm
Class
Gr.R
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
11
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
A
0.101
F
0.417
L (mm)
60
LT (min.)
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1083
Numeri di articolo
Numero articolo
03400.158.060
EAN
8715492110480
UBB
950351301789
UNSPSC
31161620
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare